IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1518.015.0 PALO INTER.FE.D102 SP=3 H6800 PORT.TOPP. - 3.1518.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della cima del palo - 102 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Laccato
Con piastra d'appoggio - no
Braccio - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8025550220397
Codice prodotto
IGZ3.1518.015.0
Cod. produttore
3.1518.015.0
Produttore
IGZ
Diametro della cima del palo:
102 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Laccato
Con piastra d'appoggio:
no
Braccio:
Senza
Palo interrato L=6800 diam. 102mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø76mm L=106mm; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 6800 mm (6000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12.


