HAGER - HAGSPK900 SPD RJ45 PER RETI ETHERNET AND VOIP - SPK900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente DC max. - 3.3 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.91 kA
Livello di protezione filo/terra - 900 V
Frequenza - 0...0 MHz
Frequenza limite - 20 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515124
Codice prodotto
HAGSPK900
Cod. produttore
SPK900
Produttore
HBO
Tensione permanente DC max.:
3.3 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
0.91 kA
Livello di protezione filo/terra:
900 V
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza limite:
20 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Morsetto/RJ45
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Larghezza di montaggio:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


