GEWISS - GEWGW13612 SUONERIA 3 INGR.IND.230Vac-50Hz 2M BEI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Volume - 80 dB
Wireless - no
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
8034035073663
Codice prodotto
GEWGW13612
Cod. produttore
GW13612
Produttore
GEW
Colore del corpo:
Altri
Volume:
80 dB
Wireless:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente:
AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.026...0.026 A
Batteria incorporata:
no
Larghezza in numero di moduli:
2


