pagina iniziale

FRACARRO - FRA220834 CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14DB - 220834

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220834 CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 14 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 3.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978075102

Codice prodotto

FRA220834

Cod. produttore

220834

Produttore

FRA

Tipo di collegamento:

Altro

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

14 dB

Max. attenuazione di passaggio:

3.5 dB

Numero di derivazioni:

2

Numero di uscite:

1

Adatto per alimentazione remota:

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).