pagina iniziale

FINDER SPA - FIN15218120B200 DIMMER INCASSO 200W YESLY EU - 15218120B200

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN15218120B200 DIMMER INCASSO 200W YESLY EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823426945

Codice prodotto

FIN15218120B200

Cod. produttore

15218120B200

Produttore

FIN

Varialuce - Dimmer elettronico Bluetooth YESLY Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: bianco senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no adatto per grado di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: sì Note: Metodo di regolazione: Leading edge. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi.