FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S6D500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500X100-R600 Z - C2Z17S6D500HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Larghezza di partenza della scala portacavi - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210133089
Codice prodotto
FCZC2Z17S6D500HH
Cod. produttore
C2Z17S6D500HH
Produttore
FCZ
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Larghezza di partenza della scala portacavi:
500 mm
Raggio interno:
600 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


