FEMI-CZ SPA - FCZC2I21S2D300HH RIDUZ.DESTRA SCAL. 300-200X100 I - C2I21S2D300HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134857
Codice prodotto
FCZC2I21S2D300HH
Cod. produttore
C2I21S2D300HH
Produttore
FCZ
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


