FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3D500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500X100-R300 I - C2I17S3D500HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Larghezza di partenza della scala portacavi - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134604
Codice prodotto
FCZC2I17S3D500HH
Cod. produttore
C2I17S3D500HH
Produttore
FCZ
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Larghezza di partenza della scala portacavi:
500 mm
Raggio interno:
300 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


