pagina iniziale
in esaurimento

FAAC SPA - FAA787009 TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR BIANCA - 787009

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 868 MHz

  • Sistema rolling code - no

  • Numero di comandi - 2

  • Con radiotrasmittente manuale -

  • Tasto radio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195012620

Codice prodotto

FAA787009

Cod. produttore

787009

Produttore

FAA

Radiofrequenza:

868 MHz

Sistema rolling code:

no

Numero di comandi:

2

Con radiotrasmittente manuale:

Tasto radio incassato:

no

Tasto radio a vista:

no

Con apparecchio di codifica radio:

Copertura di protezione tastiera:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

TRASMITTENTE XT2 868 MHZ SLH LR BIANCA. Frequenza di utilizzo: 868 Mhz. Numero di canali: 2. Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC). SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONGRANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH.