EXCEL - EXL204-339 BRETELLA OTTICA OM4 SC-SC 50/125 DX VT 2 - 204-339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
5055540579252
Codice prodotto
EXL204-339
Cod. produttore
204-339
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Colore del rivestimento:
Viola
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì






