EATON - EAO5SC2200IRT EATON 5SC 2200I RT2U - 5SC2200IRT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 184...276 V
Frequenza primaria - 45...65 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1209 kg CO₂eq
EAN
0743172088345
Codice prodotto
EAO5SC2200IRT
Cod. produttore
5SC2200IRT
Produttore
EAO
Tensione d'ingresso:
184...276 V
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
1980 W
Potenza apparente di uscita:
2200 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
86.2 mm
Larghezza:
522 mm
Profondità:
441 mm
Peso:
26.5 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
7 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Rack
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
25 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
97 %
Efficienza in modalità Eco:
95.8 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Numero prese di uscita tipo C19:
1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0