EATON - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12 - 272481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Tensione secondaria 2 - 8 V
Tensione secondaria 3 - 12 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082724818
Codice prodotto
EAO272481
Cod. produttore
272481
Produttore
EAO
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Tensione secondaria 2:
8 V
Tensione secondaria 3:
12 V
Intensità di corrente secondaria 1:
1 A
Intensità di corrente secondaria 2:
1 A
Intensità di corrente secondaria 3:
0.67 A
Max. potenza d'uscita:
0 W
Corrente d'uscita max.:
0 A
Max. potenza dissipata:
0 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanello
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Numero moduli DIN:
2
A prova di corto circuito:
sì
Protezione termica:
sì
Con interruttore on/off:
no