EATON - EAO186103 C22-WRK-K10-P1 SEL.M.RIT 2POS.1NA 0,2M M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4015081816040
Codice prodotto
EAO186103
Cod. produttore
186103
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tensione di alimentazione:
0...0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio


