pagina iniziale

EATON - EAO171471 SL7-L120-Y MOD.CON LED GIALLO, LUCE PERM

EATON
copiacopia
EATON - EAO171471 SL7-L120-Y MOD.CON LED GIALLO, LUCE PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677979

Codice prodotto

EAO171471

Cod. produttore

171471

Produttore

EAO

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

73 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Modulo per luce permanente, Colore Giallo, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 110/120 V AC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1