pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZS - 6290004

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 445 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057456

Codice prodotto

SCZ6290004

Cod. produttore

6290004

Produttore

DKC

Lunghezza:

445 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

250 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.