pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5293045 B5 Traversino a muro base 500 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5293045 B5 Traversino a muro   base  500  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048140

Codice prodotto

SCZ5293045

Cod. produttore

5293045

Produttore

DKC

Modello:

Staffa a soffitto con fissaggio superiore

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.