DISANO - DIS99121600 Base per acc.5
.jpg?8475847788686190B4AEC7A6C0A65D96B1B8B972C29CA261B1A8B772876465647DB3B9B7C164949DC3A6C2B47F70696582768A75825758657973BEB5B9&ts=1758392619651)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 190 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo in vetroresina
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952387780
Codice prodotto
DIS99121600
Cod. produttore
99121600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
190 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0.586 kg


