pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961122 Scaricatore per corrente di fulmine Tipo 1 DEHNbloc H unipolare, modulare, con elevata capacità di scarica 255V AC.

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118652

Codice prodotto

DEH961122

Cod. produttore

961122

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

50 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete IT:

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TT:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Altre configurazioni di rete:

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Tensione nominale AC:

230 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

4 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Energia specifica (W/R):

625 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore per corrente di fulmine unipolare, DEHNbloc H modular, SPD Tipo 1 a spinterometro, secondo EN 61643-11. Tecnologia RADAX-Flow con elevata limitazione della corrente susseguente. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazioni dirette. Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.