COMELIT GROUP SPA - COE3640/0 PIANTANA PULSANTIERE PARETE ALTEZZA 117C - 3640/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cassetta delle lettere allineabile - no
Targa informativa allineabile - sì
Integrazione 230 V - no
Illuminazione integrabile - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8023903395921
Codice prodotto
COE3640/0
Cod. produttore
3640/0
Produttore
COE
Cassetta delle lettere allineabile:
no
Targa informativa allineabile:
sì
Integrazione 230 V:
no
Illuminazione integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Tipo di montaggio:
Indipendente
Numero di spazi per moduli:
0
Colore:
Grigio
Altezza:
1170 mm
Larghezza:
180 mm
Profondità:
75 mm


