pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-3024040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 30W/M 240 LED/M

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-3024040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 30W/M 240 LED/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2280 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171009446

Codice prodotto

CUYAC90-3024040

Cod. produttore

AC90-3024040

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

2280 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

30 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Numero di lampade per metro:

240

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Con terminale:

Con copertura di protezione:

no

ACCÈNTO PRO Double row. CRI 90 per una perfetta resa naturale dei colori. Il doppio strato di rame e l'adesivo extra strong garantiscono una migliore dissipazione del calore. Si consiglia di non superare i 10m dal lato di alimentazione. Ottima soluzione per illuminazione generica su mobili, sotto gli armadietti della cucina, nelle modanature e per illuminare dettagli architettonici. LED 150W 30W/m x 5m 2280lm/m 4000K 24V/DC 120° 1217mA.