pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBI061 CBC.2-10/PT(EX)I PIASTR. TERMINALE - CBI061

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBI061 CBC.2-10/PT(EX)I PIASTR. TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Blu

  • Spessore - 1.5 mm

  • Fissabile a scatto -

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.04 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963026635

Codice prodotto

CBRCBI061

Cod. produttore

CBI061

Produttore

CBR

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Blu

Spessore:

1.5 mm

Fissabile a scatto:

Piastrina terminale PT in poliammide (Ex)i; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.