CABLOFIL - CAB557243 CAB - CRP300 GC MENSOLA RINFORZATA L=317 - 557243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 323 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 111 mm
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...300 mm
Modello - Mensola a parete
Confezione
1 PZ
EAN
3599075572439
Codice prodotto
CAB557243
Cod. produttore
557243
Produttore
BTI
Lunghezza:
323 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
111 mm
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...300 mm
Modello:
Mensola a parete
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo



