BTICINO - BTIK4356V230 L.NOW - RONZATORE 230V 8VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 230 V 
- Volume - 80 dB 
- Colore del corpo - Nero 
- Metodo di montaggio - Montaggio a incasso 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543610619
Codice prodotto
BTIK4356V230
Cod. produttore
K4356V230
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Corrente assorbita:
12 A
Grado di protezione (IP):
IP21
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Trasformatore incorporato:
sì