BTICINO - BTIJW4268ST MATIXGO - CONNETTORE OTTICO ST BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - ST
Numero di connettori / giunti - 2
Installabile a incasso - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8005543714607
Codice prodotto
BTIJW4268ST
Cod. produttore
JW4268ST
Produttore
BTI
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
ST
Numero di connettori / giunti:
2
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Nero
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero RAL:
9017
Piastra centrale:
no
Con placca:
no
Con campo testo:
sì
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Parte inferiore
Coperchio antipolvere:
Serranda
Larghezza del dispositivo:
45.05 mm
Profondità del dispositivo:
32.4 mm
Altezza del dispositivo:
45.05 mm






