BTICINO - BTIF80SG BTDIN - SALVAVITA STOP GO - F80SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543479315
Codice prodotto
BTIF80SG
Cod. produttore
F80SG
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0.2 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
2
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Unità di controllo con riarmo automatico
Tipo di tensione:
AC



