BTICINO - BTIF61N32D BTDINDEVIATORE 1NA-1NC 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Deviatore 
- Numero di contatti NO - 0 
- Numero di contatti NC - 1 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 32 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543556689
Codice prodotto
BTIF61N32D
Cod. produttore
F61N32D
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.384 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



