BTICINO - BTIAM5951SC BTNET - MATIX CONNETTORE FIBRA OTT SC - AM5951SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
8012199664859
Codice prodotto
BTIAM5951SC
Cod. produttore
AM5951SC
Produttore
BTI
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Tipo di connettore:
ST/SC-Duplex
Colore:
Bianco
Piastra centrale:
no
Con telaio di copertura:
no
Con etichetta:
no
Con alette bloccacavo:
no
Avvolgimento di riserva:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Parapolvere:
Tapparella



