pagina iniziale

BROFER SRL - BRFBRUCO051000 UNITA DI RECUP. CALORE ORIZZONTALE ORIEN - BRUCO051000

copiacopia
BROFER SRL - BRFBRUCO051000 UNITA DI RECUP. CALORE ORIZZONTALE ORIEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003543465

Codice prodotto

BRFBRUCO051000

Cod. produttore

BRUCO051000

Produttore

BRF

PLUS: UNITÀ DI RECUPERO CALORE DI TIPO COMMERCIALE AD ALTISSIMA EFFICIENZA BY-PASS AUTOMATICO INCLUSO RECUPERATORE DI CALORE: in controcorrente interamente realizzato in alluminio. In corrispondenza dello stesso è prevista una vasca per il drenaggio della condensa. STRUTTURA: il telaio portante è realizzato con profili di alluminio e pannellatura sandwich afonica. Le unità sono provviste di pannelli asportabili per accedere all’interno ed effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. VENTILATORI: del tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente accoppiato. I motori sono a 3 velocità mentre le giranti sono bilanciate sia staticamente che dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni ed il rumore. FILTRI: le unità sono provviste di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, telaio in acciaio zincato e reti di protezione in filo di acciaio zincato elettrosaldato.