BOSCH ROBERT - BOSKGN36VXCT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805869
Codice prodotto
BOSKGN36VXCT
Cod. produttore
KGN36VXCT
Produttore
BOS
Kuhl-/Gefrier-Kombination. Solo >= 60 cm Breite. Energieeffizienzklasse: C. Energieverbrauch/Jahr: 159 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 321 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 9.5 kg. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Ruckwand in Hochglanz wei?. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 218 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 3 Turabsteller. 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. 1 Flaschenabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt. Gefriervermogen: 9.5 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Storung: 14 Std. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Lange des Anschlusskabel: 225 cm. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.