pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03582 SBNI 4-3 B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03582

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03582 SBNI 4-3 B SCATOLA P. APP. UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza canale del battiscopa - 81.5 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm

  • Numero di unità apparecchi - 4

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio apparecchio per impianti - Standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892566918

Codice prodotto

IBOB03582

Cod. produttore

B03582

Produttore

HBO

Altezza canale del battiscopa:

81.5 mm

Profondità del canale battiscopa:

22.5 mm

Numero di unità apparecchi:

4

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Numero RAL:

8014

Scatola porta apparecchi universale da 4 moduli con interasse 108 mm, adattabile a 3 moduli, progettata per i canali ad uso battiscopa della linea TBN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore marrone RAL 8014, garantisce sicurezza e resistenza.Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).