BOCCHIOTTI SPA - IBOB03241 APBN W ANG.PIANOBAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032413
Codice prodotto
IBOB03241
Cod. produttore
B03241
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
9001


