BOCCHIOTTI SPA - IBOB01845 TA-EN 150X80G CAN.PAR.P.CAVI - B01845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 10770 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892018455
Codice prodotto
IBOB01845
Cod. produttore
B01845
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
10770 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Esecuzione coperchio:
Con cerniera a nastro-
Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, perfetti per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b150 x h80 mm, assicurano protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, garantiscono massima sicurezza grazie alla resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, con coperchi removibili solo con attrezzo, anche senza traversine.


