BOCCHIOTTI SPA - IBOB00693 TMC 25/1X17 B MINICANALE - B00693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 298 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892006933
Codice prodotto
IBOB00693
Cod. produttore
B00693
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
298 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C"standard di dimensioni b25 x h17 mm, monoscomparto, sono la soluzione perfetta per le installazioni a parete o soffitto. Realizzati in PVC autoestinguente di colore marrone RAL 8014,offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. I minicanali sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.



