BOCCHIOTTI SPA - IBOB09614 TMR 12X7 W MINI ADES. - B09614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 7 mm
Larghezza - 12 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 51 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892096149
Codice prodotto
IBOB09614
Cod. produttore
B09614
Produttore
HBO
Altezza:
7 mm
Larghezza:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
51 mm²
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Esecuzione coperchio:
Con cerniera a nastro-
Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 12x7 W


