pagina iniziale

BFT - BFT2254496 REEL EASY B30 230V W45

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2254496 REEL EASY B30 230V W45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Coppia di rotazione - 30 Nm

  • Per avvolgibili -

  • Peso max. avvolgibile - 55 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908546388

Codice prodotto

BFT2254496

Cod. produttore

2254496

Produttore

SFY

Diametro esterno:

60 mm

Coppia di rotazione:

30 Nm

Per avvolgibili:

Peso max. avvolgibile:

55 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.