pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8815H NC HT 3.6V 0.75AH AA STILO - 8815H

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8815H NC HT 3.6V 0.75AH AA STILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 192 PZ

EAN

8001022932067

Codice prodotto

BEG8815H

Cod. produttore

8815H

Produttore

BEG

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Batterie Nickel Cadmio alte temperature AA - NiCd HT 3,6V 0,75Ah. 0,07Kg. 148x15mm.