BEGHELLI - BEG56233 T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865 - 56233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Forma della lampada - Tubo con basamento su due lati
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 25 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8002219736512
Codice prodotto
BEG56233
Cod. produttore
56233
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Diametro:
25 mm
Lunghezza:
1268 mm
Designazione della lampada:
T8
Durata di vita nominale media:
30000 h
Con telecomando/comando remoto:
no