pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19031 F65 24W IP65 AT SE 3N/RM - 19031

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza -

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219593399

Codice prodotto

BEG19031

Cod. produttore

19031

Produttore

BEG

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

152 mm

Altezza/profondità:

48.5 mm

Lunghezza:

354 mm

Formula65 Beghelli è un apparecchio per illuminazione di emergenza studiato per offrire massima flessibilità di impiego. L'aspetto particolarmente tecnico conferisce al prodotto un impatto estetico di grande efficacia. L'ampio schermo,ad elevata trasparenza, mette in risalto un'ottica tecnologicamente avanzata dalle linea estetiche che si raccordano con il corpo lampada. Il prodotto si presenta come un unico corpo bianco protetto dall'ampio schermo che mette volutamente in risalto la sorgente luminosa. Minimalismo e tecnicità, due caratteristiche che rendono Formula65 adattabile ad ogni situazione architettonica di impiego: uffici, locali pubblici, edifici di pregio architettonico, quali teatri, musei ma anche applicazioni industriali grazie al Grado di protezione IP65. Tipo di batteria NC HT 7.2V 1.7A Flusso nominale 1800 lm.