pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AU BNS 819-B05-R12-61-12-10

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AU BNS 819-B05-R12-61-12-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pistoncini - 5

  • Distanza tra pistoncini - 12 mm

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Numero di contatti NC - 5

  • Numero di contatti NO - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076456046

Codice prodotto

BAUBNS02AU

Cod. produttore

BNS02AU

Produttore

BAU

Numero di pistoncini:

5

Distanza tra pistoncini:

12 mm

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Numero di contatti NC:

5

Numero di contatti NO:

5

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Orientamento dei pistoncini:

Orizzontale

Altezza del sensore:

48 mm

Larghezza del sensore:

79 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.