ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM001 Monocrystalline solar panel - 0,5W - 2V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente MPP - 0.21 A
Lunghezza - 60 mm
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 2 V
Larghezza - 60 mm
Tensione a circuito aperto (VOC) - 2 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443594050
Codice prodotto
ALPMM001
Cod. produttore
MM001
Produttore
ALP
Corrente MPP:
0.21 A
Lunghezza:
60 mm
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
2 V
Larghezza:
60 mm
Tensione a circuito aperto (VOC):
2 V
Corrente di corto circuito:
0.25 A
Altezza:
3 mm
** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 0Wp Tensione Voc: 2V Corrente Isc: 0.25A Tensione operativa (Vmp): 2V Corrente operativa (Imp): 0.21A ** Caratteristiche meccaniche ** Tipo pannello: mini Larghezza: 60mm Lunghezza: 60mm Spessore: 3mm ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mini Dimensioni cella: 60 x 60mm I mini pannelli solari ALPHA SOLAR sono devono essere considerati dei componenti da integrare in una struttura che protegga l'ingresso di acqua/umidità dal retro del pannello stesso e che limiti l'ossidazione delle saldature dai cavi e dalle saldature poste sempre sul retro. L'applicazione tipica di questi pannelli è in elettronica didattica/hobby e robotica.