ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-050 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443602601
Codice prodotto
ALP330-050
Cod. produttore
330-050
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Metallo Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: SPST Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 2 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Note aggiuntive: antivandalo a cupola Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C








