ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-210 SENSORE CREPUSCOLARE 230VAC 10A - 23-210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio - Parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622814
Codice prodotto
ALP23-210
Cod. produttore
23-210
Produttore
ALP
Montaggio:
Parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico. Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc. ** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco ** Caratteristiche Elettriche ** TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Classe Isolamento: II ** Caratteristiche dei contatti ** Potenza massima carico resistivo: 2300W ** Installazione ** Luogod'impiego: Esterno/Interno Montaggio: Parete ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP44 ** Regolazioni ** Livello di luminosità: 5 - 50lux ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto. Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.






