ABB SPA - ABBWLI101B CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W - WLI101B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - no
Tecnica di installazione - 2 fili
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Plastica
Sistema d'immagine - PAL
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.03 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
6955891805040
Codice prodotto
ABBWLI101B
Cod. produttore
WLI101B
Produttore
ABB
Con video:
no
Tecnica di installazione:
2 fili
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Sistema d'immagine:
PAL
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Viva voce:
no
Lampade di funzionamento:
sì
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
no
Colore:
Bianco
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Disattivazione dellechiamate:
sì
Comunicazione interna:
no
Suonerie personalizzabili:
sì
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
43 mm


