pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSLZ3V 3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA C VERD - P9MSLZ3V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSLZ3V 3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA C VERD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7320500519684

Codice prodotto

ABBP9MSLZ3V

Cod. produttore

P9MSLZ3V

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Selettori luminosi a manopola, 3 posizioni ( I- II-0 ) con ritorno dalle posizioni I e II, anello frontale in metallo.