ABB SPA - ABBKW 851 6 M3SS1-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
7320500293416
Codice prodotto
ABBKW 851 6
Cod. produttore
KW 851 6
Produttore
ABB
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
48 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


