pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 444 0 M2SS2-11R SEL. 2PL 90. ROSSO GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 444 0 M2SS2-11R SEL. 2PL 90. ROSSO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500285008

Codice prodotto

ABBKW 444 0

Cod. produttore

KW 444 0

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

48 mm

Altezza dell'apertura:

30 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

M2SS2-11R SEL. 2PL 90. ROSSO GH. NERA