ABB SPA - ABBER 322 8 C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
7320500245484
Codice prodotto
ABBER 322 8
Cod. produttore
ER 322 8
Produttore
ABB
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero