ABB SPA - ABB2TLA020006R2200 JSHD4-2 Top. 2 butt LED Anti-tamp ta ABB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Tipo di collegamento elettrico - Raccordo con connettore
Confezione
1 PZ
EAN
7350024459739
Codice prodotto
ABB2TLA020006R2200
Cod. produttore
2TLA020006R2200
Produttore
ABB
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Raccordo con connettore
Apertura positiva:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Controllo terminali incrociato possibile:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:
0.02 A
Numero di pulsanti aggiuntivi:
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Grado di protezione (IP):
IP65