pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006599A2835 6541-84 COPER TERM 6109/08 BIANCO LUCIDO - 2CKA006599A2835

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006599A2835 6541-84 COPER TERM 6109/08 BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Raffreddamento

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395996638

Codice prodotto

ABB2CKA006599A2835

Cod. produttore

2CKA006599A2835

Produttore

ABB

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Raffreddamento

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK03

Larghezza:

63 mm

Altezza:

63 mm

Profondità:

13 mm

Copritasto per serie civili ABB - serie/ modello ABB2CKA006599A2835 - - 6541-84 COPER TERM 6109 08 BIANCO LUCIDO