ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000191 ADDOLCITORE AQUARIUS 2 - NEA1000191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'acqua - 1600...2400 l/h
Dimensione dell'attacco - 3/4 pollice
Modello - Monoblocco
Contenuto di resina - 25 l
Con bypass - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056300926757
Codice prodotto
AT1NEA1000191
Cod. produttore
NEA1000191
Produttore
AT1
Portata d'acqua:
1600...2400 l/h
Dimensione dell'attacco:
3/4 pollice
Modello:
Monoblocco
Contenuto di resina:
25 l
Con bypass:
sì
Larghezza:
32.4 cm
Altezza:
104.4 cm
Pressione dell’acqua:
2...8.6 bar
Principio di funzionamento:
Ionizzazione
Consumo di acqua per rigenerazione:
132 l
Lunghezza:
51.1 cm
Con troppo pieno:
sì
Temperatura dell'acqua:
3...38 °C
Consumo di sale per rigenerazione:
2.4 kg


